• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange gewinkelt 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6711260
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,26 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6711260
Kopieren
EAN / GTIN 4010886671122
Kopieren
Herstellernummer 6711260
Kopieren
L-Nummer L60160 363
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ähnlich DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
  • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 70,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spitzenstärke: 2,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein