• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 122-300mm

Artikel-Nr.: 6704720
Netto: 135,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6704720
    EAN / GTIN 4010886670477
    Herstellernummer 6704720
    L-Nummer L60160 2860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90° gewinkelte Spitzen
    • Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt
    • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert
    • Mit Klemmschutz
    • Verstärkte Sicherheitsarme
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 575 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Oberfläche: schwarz lackiert
    • Spitzen-Ø: 3,5 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 4.13/16-11.7/8
    • Wellendurchmesser [mm]: 122-300
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb