• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Overall Marineblau C46

Artikel-Nr.: 670415168900C46
Netto: 119,80 €
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
Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 46
Produktart Flammschutzoverall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 670415168900C46
EAN / GTIN 7330509552865
Herstellernummer 670415168900C46

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Patte
Zollstocktasche
Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit Patten
Ärmeltasche mit Patte
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Details
Balg am Rücken
Verstellbare elastische Taille

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Frontverschluss
Verdeckte Knopfleiste mit Metallknöpfen

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend

Beschreibung:

  • Robuster Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metall-Reißverschluss
  • Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort
  • Industriewäsche geeignet
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.