• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 19-60mm

Artikel-Nr.: 6702430
Netto: 24,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6702430
    EAN / GTIN 4010886670248
    Herstellernummer 6702430
    L-Nummer L60160 608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
    • Ausführung nach DIN 5254 Form B
    • 90° gewinkelte Backen
    • Mit Öffnungsfeder
    • Mit Klemmschutz
    • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 117 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 173 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Kopflänge: 43 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spitzen-Ø: 1,8 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3/4-2.3/8
    • Wellendurchmesser [mm]: 19-60
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb