• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 122-300mm

Artikel-Nr.: 6701890
Netto: 135,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6701890
EAN / GTIN 4010886670187
Herstellernummer 6701890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Spitzen
  • Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
  • Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
  • Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
  • Sperrstift austauschbar
  • Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 555 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 3,5 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 4.13/16-11.7/8
  • Wellendurchmesser [mm]: 122-300
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb