• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Vornschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 67 01 200
Preis pro
Netto: 36,08 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 67 01 200
EAN / GTIN 4003773040637
Herstellernummer 67 01 200
L-Nummer L70010 490
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb