• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschluessel 12-Kant 10x13 mm

Artikel-Nr.: 66A.10X13
Netto: 44,46 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66A.10X13
EAN / GTIN 3148516478085
Herstellernummer 66A.10X13
L-Nummer L60130 8449

Beschreibung

Beschreibung:

  • um 180° drehbarer Schlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Die Position des Schlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10x13
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
  • B [mm]: 189,5
  • L [mm]: 233,5
  • L1 [mm]: 189,5
  • Gewicht in Gramm: 190

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb