Schlitz-Klinge Halfmoon, 4 mm, Schneidenbreite b: 1,5mm

Artikel-Nr.: 669932 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/9 C
Schneidenbreite 1,5 mm
Schneidenstärke 0,23 mm
Klingen-⌀ 1,5 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Antriebsprofil Halfmoon
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Herstellernummer 05135265001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb