Elektronik-Schraubendreher für Pozidriv ESD, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 669910 0
Netto: 8,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1555 PZ ESD Micro
Kreuzschlitzgröße 0
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 157 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Herstellernummer 05030115001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigen Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb