{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 1578 A ESD Micro | |
Schneidenbreite b | 1,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidenstärke a | 0,23 mm | |
Klingenlänge | 40 mm | |
ganze Länge | 137 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Herstellernummer | 05030101001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, ESD 1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.105 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 137 | 84 |
Herstellerbezeichnung | 1578 A ESD Micro | |
Klingenlänge | 40 | |
Schneidenbreite b | 1,5 | 1,5 |
Schneidenstärke a | 0,23 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |