• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelmesser mit Hakenklinge

Artikel-Nr.: 6698490
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 88,24 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kabelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6698490
Kopieren
EAN / GTIN 4010886669846
Kopieren
Herstellernummer 6698490
Kopieren
L-Nummer L60160 4456
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln
  • Klinge aus Vergütungsstahl
  • Mit Klingenschutz
  • Griff aus zähelastischem Kunststoff
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Merkmal:

  • Ausführung: VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, mit Klingenschutz
  • Gesamtlänge [mm]: 203 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Verwendung/Einsatz: Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln
  • 1000 V isoliert: ja
  • Einklappbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja