• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbandmaß 3 m

Artikel-Nr.: 6697920
Netto: 12,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6697920
EAN / GTIN 4010886669792
Herstellernummer 6697920
L-Nummer L60160 366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • mm-Einteilung
  • Gelbes Stahlband Genauigkeitsklasse II
  • Verchromt, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • Bandbreite [mm]: 13 mm
  • Bandlänge [mm]: 3000 mm
  • Genauigkeitsklasse: II
  • Länge [m]: 3 m
  • Material: Gehäuse: Kunststoff, mit Stahlband
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb