Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668731 0
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 147 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Herstellernummer 668731 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb