{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 0 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 147 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips |
Artikelnummer | 668630 0 | |
Herstellernummer | 668630 0 |