{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 162 iS | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668620 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160164 | |
Herstellernummer | 05006451001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Phillips, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
ganze Länge | 205 | 207 |
Klingenlänge | 100 | 100 |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |