Schraubendreher „Stainless“ für Pozidriv, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 668290 1
Netto: 10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3355 PZ
Kreuzschlitzgröße 1
Werkstoff Edelstahl, INOX
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668290 1
EAN / GTIN 4013288107442
Herstellernummer 05032031001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit microrauer Abtriebsspitze (ab Gr. 1).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher „Stainless“ für Pozidriv, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 1

Schraubendreher „Stainless“ für Pozidriv, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
12,14 €
Netto 10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
4,95 €
Netto 4,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
5,32 €
Netto 4,47 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm 2,1 - 3 mm 2,1 − 3 mm
ganze Länge 178 mm 187 mm 187 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm 80 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb