{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 350 PH Stubby | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Betätigungssechskant | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668260 2S | |
EAN / GTIN | 4013288212177 | |
Herstellernummer | 05008851001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 2S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ganze Länge | 79 mm | 82 mm |
Klingenlänge | 25 mm | 25 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |