Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 0

Artikel-Nr.: 667722 0
Netto: 5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 90 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Betätigungssechskant nein
kurze Schraubendreher ja
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Herstellernummer 667722 0

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb