Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 1

Artikel-Nr.: 667685 1
Netto: 10,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip ESD
Kreuzschlitzgröße 1
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Werkstoff Griff schlagfestes Polypropylen
Oberfläche vernickelt und verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667685 1
EAN / GTIN 7610733256037
Herstellernummer 8190.1-80 ESD

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 1

Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
11,96 €
Netto 10,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
6,78 €
Netto 5,70 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm 2,1 − 3 mm
ganze Länge 175 mm 175 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm
Kreuzschlitzgröße 1 1
Serie SwissGrip ESD
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb