Montage-Schraubendreher-Sortiment mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 667601 11
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher
Aufreiber-Klinge enthalten ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Herstellernummer 1215.

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Schlitzklingen mit paralleler, abgesetzter Schneide und somit exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen. Spitzen der Kreuzschlitzklingen maßgenau gefräst. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, besonders griffig, selbst mit öligen Händen.

Inhalt:

Schlitz-Klingen Nr. 659928: Gr. 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Pozidriv-Klinge Nr. 659923: Gr. 2
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Kunststoffheft Nr. 667620: 1 St.
Elektronik-Schraubendreher (Schlitz) Nr. 664400: Gr. 2,5 und 3,5

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb