• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück 3/4″ auf 1/2″

Artikel-Nr.: 6675280
Netto: 29,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reduzierstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6675280
    EAN / GTIN 4010886667521
    Herstellernummer 6675280
    L-Nummer L60160 3281

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
    • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtlänge [mm]: 65 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb