Werkzeug-Klemmhalter zur Wandbefestigung, Typ: S

Artikel-Nr.: 667077 S
Netto: 11,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ S
ganze Länge 230 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 6
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667077 S
EAN / GTIN 7610733226344
Herstellernummer 505.S

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumschiene mit federgelagerten Kunststoffschlaufen, zur sicheren Aufnahme von Schraubendrehern. Geeignet zur Wandbefestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb