• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ Kreuzschlitz PH 3

Artikel-Nr.: 6666960
Netto: 19,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6666960
EAN / GTIN 4010886666692
Herstellernummer 6666960
L-Nummer L60160 2972

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): 3
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 23,0 mm
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.