Schlitzmutterndreher, Klingen-⌀: 2,5mm

Artikel-Nr.: 666600 2,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Klingen-⌀ 2,5 mm
für Muttern M1
Klingenlänge 50 mm
ganze Länge 125 mm
Loch-⌀ 1,2 mm
Zapfenstärke a 0,3 mm
Abtriebsprofil Schlitzmutter
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666600 2,5
Kopieren
EAN / GTIN 7610733086337
Kopieren
Herstellernummer 196.1-50
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Rohrklinge mit besonders tiefem Kopfstück für überstehende Bolzen.

Verwendung:

Für Schlitzmuttern DIN 546.

Werkstoff:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.