• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe QUICK-CHANGE 75 mm 28N gerade ZA 80 Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 666280
Netto: 4,87 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 666280
    EAN / GTIN 9003176662806
    Herstellernummer 666280
    L-Nummer L50140 1987

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS Fächerscheiben eignen sich für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl. Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen finden diese Werkzeuge ein breites Anwendungsspektrum. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

    Merkmal:

    • Form: 28N MINIDISC
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : ZA 80 Q- B
    • Durchmesser: 75 mm
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Schnellspannsystem für einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel
    • Aufnahme Typ R

    Verwendung:

    • Für das Bearbeiten und Verfeinern schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl mit Miniwinkelschleifern

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb