• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe QUICK-CHANGE 75 mm 28N gerade ZA60Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 666279
Netto: 4,87 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666279
EAN / GTIN 9003176662790
Herstellernummer 666279
L-Nummer L50140 1345

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS Fächerscheiben eignen sich für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl. Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen finden diese Werkzeuge ein breites Anwendungsspektrum. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

Merkmal:

  • Form: 28N MINIDISC
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : ZA 60 Q- B
  • Durchmesser: 75 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellspannsystem für einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel
  • Aufnahme Typ R

Verwendung:

  • Für das Bearbeiten und Verfeinern schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl mit Miniwinkelschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb