• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundfeile Keramisch gebunden 10x100 mm 89A MITTELA240

Artikel-Nr.: 666
Netto: 8,37 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 666
    EAN / GTIN 9003170006668
    Herstellernummer 666
    L-Nummer L50140 1178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

    Merkmal:

    • Form: 9030 RUNDFEILE
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 89AMITTEL
    • Abmessung (D x L): 10 x 100 mm
    • Durchmesser: 10 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Korngröße: 240

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
    • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb