Einpoliger Spannungsprüfer mit hochwertiger Schraubendreherklinge, Schlitz 2,5, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665014 2,5
Netto: 6,30 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2,5 mm
Klingenlänge 55 mm
ganze Länge 132 mm
Prüfbereich 150 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Werkstoff Griff Kunststoff
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Schraubendreherklinge, Prüfbereich 150 – 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb