{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 50 mm | |
ganze Länge | 125 mm | |
Prüfbereich | 110 V - 250 V | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ansteckclip | ja | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 665012 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013525 | |
Herstellernummer | 665012 2,5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |