• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 25 x 25 x 10 mm 16 X 10

Artikel-Nr.: 664792
Netto: 3,11 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664792
EAN / GTIN 9003176647926
Herstellernummer 664792
L-Nummer L50140 967

Beschreibung

Beschreibung:

Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Form: einseitig ausgespart
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 16 X 10
  • Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Verwendung:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb