• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 50x40x16 mm Form 5 AT60J6VCOL/80

Artikel-Nr.: 664766
Netto: 11,39 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664766
EAN / GTIN 9003176647667
Herstellernummer 664766

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Form: einseitig ausgespart
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Spezifikation : 30 X 13
  • Abmessung (D x T x H): 50 x 40 x 16 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 16 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb