• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifring 200x90-W=20 Form 2 92A461H10AV237

Artikel-Nr.: 664621
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 104,69 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstreifenring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664621
Kopieren
EAN / GTIN 9003176646219
Kopieren
Herstellernummer 664621
Kopieren
L-Nummer L50140 1427
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Merkmal:

  • Form: 2 SCHLEIFRING
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD65A 461 II11P VB3 F
  • Abmessung (D x T - W): 200 x 90 - W=20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 90 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb