Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, Schneidenbreite b: 2,5mm

Artikel-Nr.: 664600 2,5
Netto: 3,69 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2035 Micro
Schneidenbreite b 2,5 mm
Schneidenstärke a 0,4 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 177 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Herstellernummer 05118008001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb