• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 400 x 30 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

Artikel-Nr.: 664573
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,07 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664573
Kopieren
EAN / GTIN 9003176645731
Kopieren
Herstellernummer 664573
Kopieren
L-Nummer L50140 1414
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen. Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 97A802J5AV237 /50
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 30 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS