• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 3/4″-1/2″ 47 mm

Artikel-Nr.: 6644A
Netto: 15,28 €
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6644A
EAN / GTIN 4991644170012
Herstellernummer 6644A
L-Nummer L60050 1508

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47 mm
Dimension D2: 3/4″
D1: 1/2″
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb