Elektronik-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 2 mm

Artikel-Nr.: 664400 2
Netto: 4,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
745 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 2 mm
Klingenbezeichnung 00
Schneidenstärke a 0,3 mm
Klingenlänge 70 mm
ganze Länge 180 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Herstellernummer 160.00-70

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Klinge mit planparallel abgesetzter Schneide. Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff.

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung, vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.