{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 30 mm | |
ganze Länge | 80 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664100 8 | |
EAN / GTIN | 7610733086238 | |
Herstellernummer | 135.5-30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 80 mm | 85 mm |
Klingenlänge | 30 mm | 30 mm |
Schneidenbreite b | 8 mm | 8 mm |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Serie | Classic | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |