Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz vollisoliert, Schneidenbreite b: 10mm

Artikel-Nr.: 663300 10

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 10 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenstärke a 1,6 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 320 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 663300 10
Herstellernummer 663300 10

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Ab Gr. 5,5 = Außen-⌀ der Isolierung gleich Schneidenbreite (günstig bei Arbeiten an engen Stellen).
Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze. Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb