• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschlüssel ∙ Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 36 mm

Artikel-Nr.: 6630A-36
Netto: 139,80 €
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
Breite b 58 mm
Stichmaß S 70 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6630A-36
EAN / GTIN 4000896189618
Herstellernummer 6630A-36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung HAZET Drehmomentschlüssel 6145-1CT (nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 136 mm
  • Durchmesser: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 70 mm
  • Kopfbreite b: 58 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb