• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440x918x537 mm

Artikel-Nr.: 6629170
Netto: 541,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6629170
EAN / GTIN 4010886662915
Herstellernummer 6629170
L-Nummer L60160 5706

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb
  • Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt
  • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik
  • Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere
  • Deckelarretierung bei voller Öffnung
  • Breite Tragegriffe
  • Max. Zuladung 150 kg
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Ausgekleideter Innenraum
  • Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 918 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 440 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 537 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein