• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 340x841x427 mm

Artikel-Nr.: 6628360
Netto: 494,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6628360
EAN / GTIN 4010886662830
Herstellernummer 6628360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb
  • Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt
  • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik
  • Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere
  • Deckelarretierung bei voller Öffnung
  • Breite Tragegriffe
  • Max. Zuladung 150 kg
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Ausgekleideter Innenraum
  • Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 841 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 340 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 427 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb