• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanzmodul mit Kleinteiledosen, 475x77x40 mm

Artikel-Nr.: 6627120
Netto: 46,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6627120
EAN / GTIN 4010886803967
Herstellernummer 6627120
L-Nummer L60160 1893

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in den Großraumschubladen B 480 x L 400 mm bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL
  • Modul aus Stahlblech mit 4 praktischen Klarsichtdosen für Kleinteile, mit leicht abnehmbarem Deckel, Ausführung L ohne Dosen
  • Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 475 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 77 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb