{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 335 | |
Schneidenbreite b | 4 mm | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 198 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288003294 | |
Herstellernummer | 05110004001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.102 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 198 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Schneidenbreite b | 4 mm | 4 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |