• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombination Werkbank mit Schrank

Artikel-Nr.: 6618210
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.481,26 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6618210
Kopieren
EAN / GTIN 4010886661826
Kopieren
Herstellernummer 6618210
Kopieren
L-Nummer L60160 217
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Korpus Werkbank:
  • Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm
  • 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Jalousie
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Korpus Schrank:
  • Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm
  • Jalousie mit Zylinderschloss
  • Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Jalousie Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE grau
  • Schubladen Werkbank:
  • Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie
  • 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
  • Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg
  • Zubehör:
  • 85-teiliges Hakensortiment No. 1500 HS 23
  • 9 Längs- (LT) und 9 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 5
  • Arbeitshöhe: 900
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 2000 x 875 x 40 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Ausführung: Kombination Werkbank mit Schrank
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 2.000 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.790 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 875 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 3x Typ 1, H. = 79 mm
    • 1x Typ 2, H. = 160 mm
    • 1x Typ 3, H. = 180 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 2000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl Regalböden: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein