• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, 340x841x427 mm

Artikel-Nr.: 6616780
Netto: 525,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6616780
    EAN / GTIN 4010886661673
    Herstellernummer 6616780
    L-Nummer L60160 6051

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen
    • GEDORE blau, spritzwassergeschützt
    • Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung
    • Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440
    • Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg
    • Sonderausstattungen auf Anfrage

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
    • Farbe: GEDORE blau
    • Gesamtbreite [mm]: 841 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 340 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 427 mm
    • Material: Stahlblech
    • 1000 V isoliert: nein
    • abschließbar: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb