• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten, leer, 3 Fächer, 160x420x225 mm

Artikel-Nr.: 6608250
Netto: 201,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6608250
EAN / GTIN 4010886660829
Herstellernummer 6608250
L-Nummer L60160 4883

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit genieteten Gelenken
  • Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
  • Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug
  • GEDORE blau
  • Maße: H 158 x B 420 x T 225 mm
  • Besonders geeignet für die Sortimente No. S 1150, S 1151 und S 1151 A

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.