{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932 A | |
Schneidenbreite b | 4,5 mm | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 188 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 8 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Herstellernummer | 05018262001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe, Schneidenbreite b: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
933 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 188 mm | 192 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 90 mm |
Schneidenbreite b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 8 mm | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |