Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft und Schlagkopf 6,5 mm

Artikel-Nr.: 660201 6,5
Rabatt
20,17 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 13,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Schneidenbreite b 6,5 mm
Klingenbezeichnung 4
Schneidenstärke a 1 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 200 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 10 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
durchgehende Klinge ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660201 6,5
EAN / GTIN 7610733283941
Herstellernummer 8102.D 4-100

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Optimale Schlagdämpfung der werkzeugführenden Hand. Verjüngung des Heft-Halses inkl. Kragen für sicheren Halt. Durchgehende Klinge mit Schlagkopf aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb