• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer Elektriker, 87-teilig

Artikel-Nr.: 6601590
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.189,94 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6601590
Kopieren
EAN / GTIN 4010886660157
Kopieren
Herstellernummer 6601590
Kopieren
L-Nummer L60160 2422
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker und Hausmeister
  • Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
  • Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff
  • Rahmen aus Aluminium, 3 Metallscharniere, 4 Bodengleiter und geschraubte Griffleiste mit integrierten Schlössern
  • Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss
  • GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt
  • Maße: B 480 x T 370 x H 180 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Koffer
  • Gesamtbreite [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 370 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 90 tlg.
  • Inhalt für Sätze: WK 1018 LS 1090
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Nennbreite [mm]: 480 mm