• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer TOURING, 49-teilig

Artikel-Nr.: 6600780
Netto: 618,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6600780
EAN / GTIN 4010886660072
Herstellernummer 6600780
L-Nummer L60160 1849

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle
  • Ausgewählt und zusammengestellt für die Anforderungen der Praxis
  • Untergebracht im handlichen Kunststoffkoffer
  • Robuster Begleiter im Auto, Boot oder Flugzeug
  • Helfer in Haus und Hof - überall dort, wo gutes Werkzeug griffbereit sein muss
  • Alle 49 Teile sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt, Zwischenplatte sichert dauerhaft die Werkzeuge in ihren Nestern
  • Mit dem TOURING wird Reparatur und Montage zum Vergnügen
  • Polypropylen-Koffer, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Check-Tool-Einlagen
  • GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt
  • Maße: B 437 x T 397 x H 160 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Koffer
  • Gesamtbreite [mm]: 385 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 435 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 49 tlg.
  • Inhalt für Sätze: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5,52150 6,52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
  • Material: Polypropylen
  • Nennbreite [mm]: 435 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb